Ravni odvijač za primjenu u elektronici Karftform-Micro, ESD 2,5 mm

Artikl br.: 669900 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 1578 A ESD Micro
    Širina oštrice b 2,5 mm
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Debljina oštrice a 0,4 mm
    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    ukupna duljina 177 mm
    Profil progona Ravni odvijač
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669900 2,5
    EAN / GTIN 4013288191434
    Broj proizvođača 05030104001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
    Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
    Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

    Upotreba:

    Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu