Ravni odvijač za primjenu u elektronici Karftform-Micro, ESD, širina oštrice b: 1,2mm

Artikl br.: 669900 1,2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 1578 A ESD Micro
Širina oštrice b 1,2 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Debljina oštrice a 0,25 mm
Duljina cilindričnog dijela 40 mm
ukupna duljina 137 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669900 1,2
EAN / GTIN 4013288191403
Broj proizvođača 05030100001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu