{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Veličina križnog proreza | 0 | |
za ⌀ vijka | do 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668100 0 | |
EAN / GTIN | 7610733064366 | |
Broj proizvođača | 6190.0-60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom 0
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
6,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.139 dijelovi na zalihi
5,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | do 2 | do 2 |
ukupna duljina | 140 | 140 |
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 60 |
Veličina križnog proreza | 0 | 0 |
Serija | multicraft | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |