{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | multicraft | |
Veličina križnog proreza | 3 | |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 270 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668100 3 | |
EAN / GTIN | 7610733086658 | |
Broj proizvođača | 6193.3-150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom 3
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
ukupna duljina | 270 mm | 270 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm |
Veličina križnog proreza | 3 | 3 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |