Odvijač za Phillips, s „multicraft“ drškom 2

Artikl br.: 668100 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija multicraft
    Veličina križnog proreza 2
    za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 100 mm
    ukupna duljina 210 mm
    6-kut kao pomoć odvijaču 10 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 668100 2
    EAN / GTIN 7610733086641
    Broj proizvođača 6193.2-100

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta, prozirna drška „multicraft” od plastike otporne na udar (bez kadmija), posebno prikladna za rukovanje, čak i sa masnim rukama. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
    Sa šesterokutnim nastavkom za ključ.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu