Ravni odvijač s drvenom drškom 9 mm

Artikl br.: 660800 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 9 mm
Debljina oštrice a 1,4 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 269 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660800 9
EAN / GTIN 4045197373069
Broj proizvođača 660800 9

Opis

Izvedba:

Drška od bukovine, s kožnom udarnom kapicom. Oštrica od krom-vanadij čelika, kaljena čitavom dužinom. Od vel. 5,5 oštrica s 6-kutnim tijelom koje prolazi do drške. Površina sjajno poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu