Ravni odvijač s drvenom drškom 14 mm

Artikl br.: 660800 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 14 mm
Debljina oštrice a 2,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 250 mm
ukupna duljina 384 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 17 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660800 14
EAN / GTIN 4045197373090
Broj proizvođača 660800 14

Opis

Izvedba:

Drška od bukovine, s kožnom udarnom kapicom. Oštrica od krom-vanadij čelika, kaljena čitavom dužinom. Od vel. 5,5 oštrica s 6-kutnim tijelom koje prolazi do drške. Površina sjajno poniklana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu