{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 12 mm | |
Debljina oštrice a | 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 319 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197373083 | |
Broj proizvođača | 660800 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ravni odvijač s drvenom drškom 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 319 | 320 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 200 |
Širina oštrice b | 12 | 12 |
Debljina oštrice a | 2 | 2 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 16 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |