{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 5,5 mm | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 8 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197373045 | |
Broj proizvođača | 660800 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s drvenom drškom 5,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
515 dijelovi na zalihi
5,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.119 dijelovi na zalihi
5,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 205 | 200 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Širina oštrice b | 5,5 | 5,5 |
Debljina oštrice a | 1 | 1 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |