{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 10 mm | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 175 mm | |
ukupna duljina | 294 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660800 10 | |
EAN / GTIN | 4045197373076 | |
Broj proizvođača | 660800 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s drvenom drškom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
595 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 294 | 295 |
Duljina cilindričnog dijela | 175 | 175 |
Širina oštrice b | 10 | 10 |
Debljina oštrice a | 1,6 | 1,6 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |