Ravni odvijač s Kraftheft drškom, širina oštrice b: 8mm

Artikl br.: 660701 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.376 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 8 mm
Debljina oštrice a 1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 264 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 12 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660701 8
EAN / GTIN 4045197951465
Broj proizvođača 660701 8

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. 6-kut i oštrica od krom-vanadij-čelika, kromirana površina. Chrom-Top šiljci za optimalnu antikorozivnu zaštitu.
Od vel. 5,5 sa šesterokutnim nastav. kao pomagalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Ravni odvijač s Kraftheft drškom, širina oštrice b: 8mm

Ravni odvijač s Kraftheft drškom, širina oštrice b: 8mm

na zahtjev
Na zalihi
1.376 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Ravni odvijač Ravni odvijač
ukupna duljina 264 mm 270 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm 160 mm
Širina oštrice b 8 mm 8 mm
Debljina oštrice a 1,2 mm 1,2 mm
Vrsta proizvoda Odvijači Odvijači

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu