{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 4 mm | |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 207 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660701 4 | |
EAN / GTIN | 4045197951434 | |
Broj proizvođača | 660701 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s Kraftheft drškom 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi
3,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.555 dijelovi na zalihi
5,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 207 | 195 |
Duljina cilindričnog dijela | 100 | 100 |
Vrh oštrice | crna | |
Širina oštrice b | 4 | 4 |
Debljina oštrice a | 0,8 | 0,8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |