{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 12 mm | |
Debljina oštrice a | 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 200 mm | |
ukupna duljina | 320 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 16 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660701 12 | |
EAN / GTIN | 4045197951489 | |
Broj proizvođača | 660701 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s Kraftheft drškom 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
362 dijelovi na zalihi
12,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
524 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 320 | 319 |
Duljina cilindričnog dijela | 200 | 200 |
Širina oštrice b | 12 | 12 |
Debljina oštrice a | 2 | 2 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 16 | 13 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |