Ravni odvijač s Kraftheft drškom 3 mm

Artikl br.: 660701 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.595 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 3 mm
Debljina oštrice a 0,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 167 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660701 3
EAN / GTIN 4045197951410
Broj proizvođača 660701 3

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. 6-kut i oštrica od krom-vanadij-čelika, kromirana površina. Chrom-Top šiljci za optimalnu antikorozivnu zaštitu.
Od vel. 5,5 sa šesterokutnim nastav. kao pomagalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu