Ravni odvijač s Kraftheft drškom 3,5 mm

Artikl br.: 660701 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
708 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 3,5 mm
Debljina oštrice a 0,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660701 3,5
EAN / GTIN 4045197951427
Broj proizvođača 660701 3,5

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. 6-kut i oštrica od krom-vanadij-čelika, kromirana površina. Chrom-Top šiljci za optimalnu antikorozivnu zaštitu.
Od vel. 5,5 sa šesterokutnim nastav. kao pomagalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu