{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 2,5 mm | |
Debljina oštrice a | 0,4 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 75 mm | |
ukupna duljina | 162 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660701 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951403 | |
Broj proizvođača | 660701 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s Kraftheft drškom 2,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.049 dijelovi na zalihi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
780 dijelovi na zalihi
3,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 162 | 162 |
Duljina cilindričnog dijela | 75 | 75 |
Širina oštrice b | 2,5 | 2,5 |
Debljina oštrice a | 0,4 | 0,4 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |