{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 932 A | |
Širina oštrice b | 9 mm | |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | |
ukupna duljina | 262 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660300 9 | |
EAN / GTIN | 4013288018045 | |
Broj proizvođača | 05018268001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom, širina oštrice b: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
15,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 262 mm | 269 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 150 mm | 150 mm |
Širina oštrice b | 9 mm | 9 mm |
Debljina oštrice a | 1,6 mm | 1,4 mm |
6-kut kao pomoć odvijaču | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |