Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 4,5 mm

Artikl br.: 660300 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
590 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 932 A
Širina oštrice b 4,5 mm
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 90 mm
ukupna duljina 188 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 8 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660300 4,5
EAN / GTIN 4013288018014
Broj proizvođača 05018262001

Opis

Izvedba:

Kraftform drška od plastike otporne na udarce sa integriranim mekanim zonama i udarnom kapicom (vel. 12 i 14 bez mekih zona; vel. 3,5 bez udarne kapice i oštrice koja prolazi do kraja kroz tijelo).
6-kutna oštrica od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja ručice. Od vel. 4,5 s 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa, površina nikro-mat kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 4,5 mm

Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 4,5 mm

na zahtjev
Na zalihi
590 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
258 dijelovi na zalihi
4,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom Ravni odvijač
ukupna duljina 188 192
Oznaka proizvođača 932 A
Duljina cilindričnog dijela 90 90
Širina oštrice b 4,5 4,5
Debljina oštrice a 0,8 0,8
Vrsta proizvoda Odvijač Odvijač
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu