Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 10 mm

Artikl br.: 660300 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 932 A
Širina oštrice b 10 mm
Debljina oštrice a 1,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 175 mm
ukupna duljina 287 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660300 10
EAN / GTIN 4013288191236
Broj proizvođača 05018270001

Opis

Izvedba:

Kraftform drška od plastike otporne na udarce sa integriranim mekanim zonama i udarnom kapicom (vel. 12 i 14 bez mekih zona; vel. 3,5 bez udarne kapice i oštrice koja prolazi do kraja kroz tijelo).
6-kutna oštrica od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja ručice. Od vel. 4,5 s 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa, površina nikro-mat kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 10 mm

Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
9,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom Ravni odvijač Ravni odvijač
ukupna duljina 287 294 295
Duljina cilindričnog dijela 175 175 175
Širina oštrice b 10 10 10
Debljina oštrice a 1,6 1,6 1,6
6-kut kao pomoć odvijaču 13 13 13
Vrsta proizvoda Odvijač Odvijač Odvijači
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu