{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 932 A | |
Širina oštrice b | 14 mm | |
Debljina oštrice a | 2,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 250 mm | |
ukupna duljina | 367 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 16 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 660300 14 | |
EAN / GTIN | 4013288018076 | |
Broj proizvođača | 05018274001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
30,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
16,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 367 | 384 |
Duljina cilindričnog dijela | 250 | 250 |
Širina oštrice b | 14 | 14 |
Debljina oštrice a | 2,5 | 2,5 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 16 | 17 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |