{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina oštrice b | 6,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Oznaka oštrice | 4 | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | |
ukupna duljina | 245 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660050 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256112 | |
Broj proizvođača | 8100.4-140 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip ESD, širina oštrice b: 6,5mm
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.383 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.919 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Širina oštrice b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Debljina oštrice a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |