{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina oštrice b | 3,5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Oznaka oštrice | 1 | |
Debljina oštrice a | 0,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660050 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256082 | |
Broj proizvođača | 8100.1-90 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip ESD, širina oštrice b: 3,5mm
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 180 mm | 180 mm |
Oznaka oštrice | 1 | |
Duljina cilindričnog dijela | 90 mm | 90 mm |
Širina oštrice b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Debljina oštrice a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |