Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip ESD 2,5 mm

Artikl br.: 660050 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SwissGrip ESD
    Širina oštrice b 2,5 mm
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Oznaka oštrice 0
    Debljina oštrice a 0,4 mm
    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    ukupna duljina 160 mm
    Vrh oštrice crna
    Profil progona Ravni odvijač
    Izvedba drške okrugle
    Udarna kapica ne
    Materijal PB Swiss Tools posebna legura
    Površina poniklano i kromirano
    Aktivacijski imbus ne
    prolazna oštrica ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 660050 2,5
    EAN / GTIN 7610733256075
    Broj proizvođača 8100.0-80 ESD

    Opis

    Izvedba:

    SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim i masnim rukama moguć je prijenos velikih okretnih momenata. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni. Odvojene planparalelne oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
    Drška alata od provodljive plastike, prikladna za ESD.

    Prednost:

    • Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
    • Nema Cam-out efekta.
    • Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.
    • Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.
    • Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.
    • Zaštita od kotrljanja.
    • Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.

    Upotreba:

    Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu