Izmjenjivi nastavak Torque za Torx Plus® 6IP

Artikl br.: 659996 6IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 6IP
ukupna duljina 175 mm
Okretni moment 0,6 Nm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
⌀ oštrice 6,3 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659996 6IP
EAN / GTIN 2050001930576
Broj proizvođača 29006

Opis

Odgovara:

Asortiman moment ključeva br. 659990.