{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Serija | Dinaplus | |
Područje okretnog momenta | 0,6 Nm - 5 Nm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | Ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659990 15 | |
EAN / GTIN | 2050001890184 | |
Broj proizvođača | PKITDP00000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman momentnih ključeva „Dinaplus”, tip: 15
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
532,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX-PLUS® vijke |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | haptičko |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | prethodno podešeno |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | prethodno podešeno |