{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx Plus® profil | 20IP | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Okretni moment | 5 Nm | |
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | |
⌀ oštrice | 6,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
Broj artikla | 659996 20IP | |
EAN / GTIN | 2050001930637 | |
Broj proizvođača | 29020 | |
Manufacturer | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com |