Izmjenjivi nastavak Torque za Torx Plus®, Torx Plus® profil: 9IP

Artikl br.: 659996 9IP
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx Plus® profil Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx Plus® profil 9IP
ukupna duljina 175 mm
Okretni moment 1,4 Nm
Profil progona Odvijači za Torx® vijke
⌀ oštrice 6,3 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 659996 9IP
EAN / GTIN 2050001930606
Broj proizvođača 29009
Manufacturer S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Opis

Odgovara:

Asortiman moment ključeva br. 659990.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu