{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Širina b | 25 mm | |
Visina h | 15,3 mm | |
Trajna opteretivost | 30 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Broj zubi | 52 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 | |
Broj proizvođača | 657630 1-1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Utična račna, tip-4-kut pogon: 1-1/4col
na zahtjev
Na zalihi
704 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
460 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Trajna opteretivost | 30 Nm | 30 Nm |
Visina h | 15,3 mm | 11,5 mm |
Račna s izbacivačem | Ne | Da |
Preklopna račna | Da | Da |
Broj zubi | 52 | 48 |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |