Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 1-1/2col

Artikl br.: 657600 1-1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
700 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-4-kut pogon (col) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Izlazni Četverokut 1/2 col
Širina b 33 mm
Visina h 24 mm
Trajna opteretivost 100 Nm
osni razmak S 17,5 mm
Broj zubi 60
Utična drška 9×12 mm
Preklopna račna Da
Račna s izbacivačem Ne
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657600 1-1/2
EAN / GTIN 4018754034529
Broj proizvođača 58250010

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Dvosmjerna račna.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 1-1/2col

Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 1-1/2col

na zahtjev
Na zalihi
700 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
64,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Širina b 33 mm 32 mm 35 mm
Visina h 24 mm 16,4 mm 22,5 mm
Račna s izbacivačem Ne Da Ne
Preklopna račna Da Da Da
osni razmak S 17,5 mm 28 mm 17,5 mm
Broj zubi 60 48 52

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu