Dvosmjerna utična račna 3-3/4HD col

Artikl br.: 657600 3-3/4HD
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-4-kut pogon (col) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mogućnost zamjene alata Usadni alat
    Izlazni Četverokut 3/4 col
    Širina b 61 mm
    Visina h 35 mm
    Serija 735/65
    Trajna opteretivost 650 Nm
    osni razmak S 55 mm
    Broj zubi 60
    Utična drška 22×28 mm
    Preklopna račna Da
    Račna s izbacivačem Ne
    Vrsta proizvoda Čegrtaljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 657600 3-3/4HD
    EAN / GTIN 4018754243785
    Broj proizvođača 58251065

    Opis

    Izvedba:

    Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
    Dvosmjerna račna.

    Materijal:

    Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Odgovara:

    Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

    Napomena:

    Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
    Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu