{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 41 mm | |
Visina h | 22,3 mm | |
Serija | 725QR/20 | |
Trajna opteretivost | 200 Nm | |
osni razmak S | 38,5 mm | |
Broj zubi | 36 | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657590 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754139637 | |
Broj proizvođača | 58253020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvosmjerna utična račna s izbacivačem QuickRelease 2-1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
209 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.267 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
515 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Širina b | 41 | 39 | 43 |
Trajna opteretivost | 200 | 340 | 340 |
Visina h | 22,3 | 20,5 | 29 |
osni razmak S | 38,5 | 34 | 25 |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka | Čegrtaljka |