{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 400 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
Ukupna duljina L | 590 mm | |
Područje okretnog momenta | 80 Nm - 400 Nm | |
Područje okretnog momenta | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 Nm | |
Težina | 1.620 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 570 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 595 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657215 400 | |
EAN / GTIN | 4018754268887 | |
Broj proizvođača | 50184040 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ bez nasadnog alata 400 Nm
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
558,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | analogno | analogno |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje |
Aktivacijska signalizacija | akustično ;haptičko | akustično ;haptičko |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |