{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 130 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
Ukupna duljina L | 410 mm | |
Područje okretnog momenta | 25 Nm - 130 Nm | |
Područje okretnog momenta | 20 lbfft - 95 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2,5 Nm | |
Težina | 1.080 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 390 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 415 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657215 130 | |
EAN / GTIN | 4018754268863 | |
Broj proizvođača | 50184012 |