{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 300 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
Ukupna duljina L | 520 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Područje okretnog momenta | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 Nm | |
Težina | 1.400 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 475 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 500 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657215 300 | |
EAN / GTIN | 4018754324071 | |
Broj proizvođača | 50184030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentni ključ bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 300Nm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
245,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
170,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
162,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Pritezanje udesno | Pritezanje na desno i na lijevo |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; akustično | akustično; akustično | akustično; haptičko |
Ukupna duljina L | 520 mm | 596 mm | 588 mm | 672 mm | 636 mm |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 500 mm | 549 mm | 488 mm | 577 mm | 602 mm |