{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 300 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 588 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
Težina | 1.350 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 40 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 448 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 488 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657277 300 | |
EAN / GTIN | 4045197804174 | |
Broj proizvođača | 657277 300 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Osnovna jedinica momentnog ključa bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 300Nm
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
170,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | akustično; akustično |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |