{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | DREMOMETER | |
Ukupna duljina L | 551 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Područje okretnog momenta | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 Nm | |
Težina | 1.400 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 463 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 463 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Broj proizvođača | 7685530 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom 200 Nm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
580,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
201,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
Ukupna duljina L | 551 mm | 474 mm | 446 mm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±4 % | ±2 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko | mehaničko |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |