{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Ukupna duljina L | 446 mm | |
Područje okretnog momenta | 50 Nm - 200 Nm | |
Težina | 800 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 351,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657460 200 | |
EAN / GTIN | 4045197996015 | |
Broj proizvođača | 657460 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Momentni ključ bez skale s reverzibilnom račnom 200 Nm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
201,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
139,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm | Nm | Nm |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | Pritezanje udesno i ulijevo | Pritezanje udesno i ulijevo | Pritezanje na desno i na lijevo |
Ukupna duljina L | 446 | 405 | 459 | 410 |
maskimalan okretni moment | 200 | 200 | 200 | 200 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |