{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Ukupna duljina L | 276 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 50 Nm | |
Težina | 340 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 208 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657460 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995995 | |
Broj proizvođača | 657460 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ bez skale s reverzibilnom račnom, maks. stezni moment: 50Nm
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
287,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | Pritezanje udesno |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | digitalni, podesivi |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | namjestivi |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 208 mm | 228 mm |