Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 300Nm

Artikl br.: 657000 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 60,21 € kom.
  • 145,22 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 300 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija DREMOMETER
Ukupna duljina L 617 mm
Područje okretnog momenta 60 Nm - 300 Nm
Područje okretnog momenta 45 lbfft - 220 lbfft
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 5 Nm
Težina 2.000 g
Izlazni Četverokut 1/2 col
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 529 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 529 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657000 300
EAN / GTIN 4002805856215
Broj proizvođača 7685450

Opis

Izvedba:

Praktična, čvrsta konstrukcija male mase. Svi opterećeni dijelovi izrađeni su od visokokvalitetnog čelika. Čvrsti četverokutni nastavak (mala račna).
Mjerne jedinice: Nm, lbfft.
Četverokutni nastavak s gumbom za otključavanje.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.
Podešavanje željenog momenta odvija se s pomoću ključa za brusilicu koji je ugrađen u kraj ručke i ne može se izgubiti. Podešeni moment može se dobro očitati na skali. Neželjene promjene postavki tijekom rada nisu moguće.

Upotreba:

Za srednje do velike serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 300Nm

Momentni ključ DREMOMETER s čvrstim četverokutnim nastavkom, maks. stezni moment: 300Nm

na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
664,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
196 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Područje okretnog momenta 60 Nm - 300 Nm 60 Nm - 320 Nm 60 Nm - 300 Nm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača Ispitni protokol proizvođača Ispitni protokol proizvođača
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 5 Nm 2 Nm 1 Nm
Priključak Pogonski četverokutnik (račna) Pogonski četverokutnik (račna) Pogonski četverokutnik (račna)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje sa skalom za namještanje sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući aktivirajući aktivirajući

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu