Elektronički momentni ključ, ispitni ključ, maks. stezni moment: 500Nm

Artikl br.: 655360 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 111,30 € kom.
  • 205,64 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Prihvat: RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 500 Nm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Prihvat RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija CTB2-G
Ukupna duljina L 1.055 mm
Područje okretnog momenta 100 Nm - 500 Nm
Razlučivost 0,5 Nm
Težina 4.000 g
Izlazni Četverokut 3/4 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično
Princip aktiviranja Elektromehanička aktivacija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije LR3
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 910 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655360 500
EAN / GTIN 2050001023179
Broj proizvođača CTB500N2X22D-G

Opis

Izvedba:

Robusni ispitni ključ s izmjenjivom račnom i kompaktnom jedinicom prikaza i upravljanja. Vizualni i zvučni signali ukazuju na postizanje zadanog okretnog momenta. Za desno i lijevo stezanje.
Memorija: 999 parova mjernih vrijednosti.
Napajanje: Baterije NiMH, trajanje rada 20 h, vrijeme punjenja 3,5 h.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Upotreba:

Za brzo ispitivanje vijčanih spojeva.
Vijčani spoj se dalje okreće za neki definirani kut. Iz okretnog momenta koji je za to potreban (TW) automatski se izračunava i prikazuje prvobitni okretni moment (TA odgovara TB) vijčanog spoja.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Uključuje punjač, upute za upotrebu na njemačkom i engleskom jeziku.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 655265 (od RS232C na USB).

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Elektronički momentni ključ, ispitni ključ, maks. stezni moment: 500Nm

Elektronički momentni ključ, ispitni ključ, maks. stezni moment: 500Nm

na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
3.151,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
1.173,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.173,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opskrba energijom na bateriju Mrežni pogon Mrežni pogon
maskimalan okretni moment 500 Nm 500 Nm 500 Nm
Mjerni postupak Zakretni moment Okretni moment; Moment ključ Okretni moment; Moment ključ
Standard DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača Ispitni protokol proizvođača Ispitni protokol proizvođača
Mjerna tehnika elektronski elektronički elektronički
Priključak Pogonski četverokutnik (račna) Pogonski četverokutnik (račna) Pogonski četverokutnik (račna)

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu