{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Prihvat | RS232C sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | CTB2-G | |
Ukupna duljina L | 450 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Razlučivost | 0,1 Nm | |
Težina | 630 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 363 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655360 100 | |
EAN / GTIN | 2050001023148 | |
Broj proizvođača | CTB100N2X15D-G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronički momentni ključ, ispitni ključ 100 Nm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.912,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
241 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
599,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Razlučivost | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Ukupna duljina L | 450 mm | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Težina | 630 g | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Prihvat | RS232C sučelje | USB sučelje; Bluetooth prihvat | Bluetooth prihvat | USB sučelje |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | vibracijski motor | Elektromehanička aktivacija | vibracijski motor |