Elektronički momentni ključ, ispitni ključ 360 Nm

Artikl br.: 655360 360
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 95,40 € kom.
  • 205,64 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Prihvat: RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 360 Nm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±1 %
Prihvat RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija CTB2-G
Ukupna duljina L 815 mm
Područje okretnog momenta 72 Nm - 360 Nm
Razlučivost 0,4 Nm
Težina 1.130 g
Izlazni Četverokut 3/4 col
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično
Princip aktiviranja Elektromehanička aktivacija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije LR3
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni
Očitavanje Nm; lbfft; lbfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 722 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655360 360
EAN / GTIN 2050001023162
Broj proizvođača CTB360N2X22D-G

Opis

Izvedba:

Robusni ispitni ključ s izmjenjivom račnom i kompaktnom jedinicom prikaza i upravljanja. Vizualni i zvučni signali ukazuju na postizanje zadanog okretnog momenta. Za desno i lijevo stezanje.
Memorija: 999 parova mjernih vrijednosti.
Napajanje: Baterije NiMH, trajanje rada 20 h, vrijeme punjenja 3,5 h.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Upotreba:

Za brzo ispitivanje vijčanih spojeva.
Vijčani spoj se dalje okreće za neki definirani kut. Iz okretnog momenta koji je za to potreban (TW) automatski se izračunava i prikazuje prvobitni okretni moment (TA odgovara TB) vijčanog spoja.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Uključuje punjač, upute za upotrebu na njemačkom i engleskom jeziku.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 655265 (od RS232C na USB).

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu