{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Prihvat | RS232C sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | CTB2-G | |
Ukupna duljina L | 255 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 460 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Princip aktiviranja | Elektromehanička aktivacija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 208 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655360 10 | |
EAN / GTIN | 4571141272954 | |
Broj proizvođača | CTB10N2X8D-G 220V |