{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 63 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653200 41 | |
EAN / GTIN | 4045197216045 | |
Broj proizvođača | 653200 41 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col dugački 41 mm
na zahtjev
Na zalihi
657 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
34,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 63 | 63 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 | 1 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 100 | 70 |
Širina ključa | 41 | 41 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |