{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 54 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653200 30 | |
EAN / GTIN | 4045197216014 | |
Broj proizvođača | 653200 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col dugački, širina ključa: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi
41,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 54 mm | 54 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 col | 1 col |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 100 mm | 62 mm |
Širina ključa | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |