{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
⌀ na strani pogona | 57 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 653200 36 | |
EAN / GTIN | 4045197216038 | |
Broj proizvođača | 653200 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1 col dugački 36 mm
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 57 | 57 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1 | 1 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 100 | 67 |
Širina ključa | 36 | 36 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |