{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 50 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 71 mm | |
Duljina | 72 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197592231 | |
Broj proizvođača | 652000 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
309 dijelovi na zalihi
39,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
48,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 71 | 75 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 1 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 72 | 80 |
Širina ključa | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |