{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 44 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652000 24 | |
EAN / GTIN | 4045197215673 | |
Broj proizvođača | 652000 24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola, širina ključa: 24mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
16,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
26,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 44 mm | 44 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/4 col |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 50 mm | 95 mm |
Širina ključa | 24 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |