{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 34 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 52 mm | |
Duljina | 56 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 652000 34 | |
EAN / GTIN | 4045197215710 | |
Broj proizvođača | 652000 34 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 3/4 cola 34 mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
23,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
348 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 52 | 52 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 |
prikladno za stroj | Da | Da |
Duljina | 56 | 95 |
Širina ključa | 34 | 34 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |