IMPACT garnitura, 6-kutna, 1/2 cola tanke stjenke, s plastičnim tuljcem

Artikl br.: 651241
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Broj dijelova 3
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651241
EAN / GTIN 4991644506286
Broj proizvođača 14201M

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.
Kada mijenjate kotače i gume, važno je da su matice ili vijci pravilno zategnuti kako bi se osigurala sigurna vožnja. Šesterokutni nasadni ključ s plastičnom čahurom može se koristiti kako bi se osiguralo da su matica ili vijak dovoljno zategnuti bez oštećenja naplataka. Nasadni ključ također je prikladan za udarne odvijače.
Plastična čahura štiti naplatke i sprječava ogrebotine ili druga oštećenja koja može prouzročiti alat. Tako možete biti sigurni da će vaše vozilo uvijek biti u najboljem stanju.
Nasadni ključ važan je dio svake auto radionice. Bez obzira na to radite li sami na automobilu ili imate profesionalca koji mijenja kotače i gume, ovaj je alat neophodan.

Prednost:

  • Mali ⌀ i savršeno usklađena ukupna duljina nasadnog ključa omogućuju rad na teško dostupnim vijcima.
  • Zaštita osjetljivih dijelova (npr. aluminijski naplatak) zaštitnim tuljcima.
  • Pozicioniranje je moguće dok odvijač radi jer se zaštitna čahura može slobodno pomicati.
  • Brzo razlikovanje nasadnih ključeva zbog različitih boja.
  • Moguća visoka opteretivost nasadnih ključeva zahvaljujući torzionoj zoni.
  • Plastični graničnik u unutrašnjosti štiti osjetljive površine matice kotača.

Upotreba:

Prije svega za montažu prilikom koje se štiti osjetljive dijelove (npr. felge od lakog metala).

Standard:

DIN 3129

Materijal:

Krom molibden čelik, fosfatiran manganom.

Sadržaj:

po 1 nastavak za nasadni ključ br. 651240: Vel. 17; 19; 21

Napomena:

Zamjenski zaštitni tuljci br. 651242.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu